オカムラ(岡村製作所)
診察台 リハビリ室向け
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。
診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色
ライトブルー
仕様
ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)
積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)
スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21250188
LT72RE-PB21
1800×600×600
¥
103,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21250197
LT72RF-PB21
1800×600×550
¥
103,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。