オカムラ(岡村製作所)
脱衣カゴ 2段タイプ
キャスター付でかご2段タイプの脱衣カゴです。清潔感のある樹脂メッシュ形状。衣類と荷物といった大容量対応に適しています。
色
ホワイト
段数
2
材質
(カゴ)ポリプロピレン樹脂成型品
キャスター
双輪(ストッパー2個付)
材質(キャスター)
樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×375×745
材質(フレーム)
本体/スチールパイプ(Φ15.9)メッキ仕上、棚受け/スチールロッド(Φ6)メッキ仕上
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21250276
L871XB GD63
¥
42,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,290
/
税込
¥
1,419
離島
1
お送りできません