曜日別特売

脱衣カゴ 1段タイプ

脱衣カゴ 1段タイプ - オカムラ(岡村製作所)脱衣カゴ 1段タイプ - オカムラ(岡村製作所)

キャスター付1段タイプの脱衣カゴです。清潔感のある樹脂メッシュ形状。下の段はフレーム付きで追加かごを設置したり、タオルをかけたり便利に使えます

ホワイト段数1材質(カゴ)ポリプロピレン樹脂成型品キャスター双輪(ストッパー2個付)材質(キャスター)樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×375×745材質(フレーム)本体/スチールパイプ(Φ15.9)メッキ仕上、棚受け/スチールロッド(Φ6)メッキ仕上内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250242L871XA GD63
37,280
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,120/税込¥1,232
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする