アズワン
PTFEチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)
1
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
6
内径×外径(Φmm)
6×8
外径(Φmm)
8
アズワン品番
2-797-19
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21252193
6×8
¥
2,870
¥
2,841
¥
3,125
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください