曜日別特売

リバーシ&えあわせクリスマス

リバーシ&えあわせクリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]リバーシ&えあわせクリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]

リバーシと絵あわせ2つの遊びができる
リバーシと絵合わせの2種類の遊びができるの木製おもちゃです。サンタクロースやトナカイなどかわいいクリスマスデザインです。
材質:ゲーム盤・コマ:木、シール:紙。サイズ:ゲーム盤:120×120×4mm、コマ:Φ23×4mm、シール:100×100mm。セット内容:ゲーム盤×1、コマ×16、シール×1

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。材質寸法(mm)ゲーム盤:120×120×4、コマ:Φ23×4適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212606887729
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする