曜日別特売

ぐんぐん凧

ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐんぐん凧 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(10件のレビュー)

横骨を入れるだけの簡単組み立て
横骨を入れるだけで簡単に完成する、ビニール製の凧です。無着色なので、オリジナルの凧がつくれます。使用可能画材:油性ペン。
材質:たこ:PE・竹、横骨:竹、たこ糸:ポリエステル。サイズ:たこ:710×420mm、たこ糸:30m。セット内容:たこ×1、たこ糸×1、横骨×1

用途お正月の飾りつけや正月あそび・伝統行事の学習やワークショップに。材質シート:PE、たこ糸:ナイロン寸法(mm)シート:710×420糸の長さ(m)たこ糸:30内容量1個
注意
※形状が写真と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212614762398
オープン
228
251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21261476
2026-01-06
用途: 凧揚げ
教育・研究機関

骨組みなどは既に作られており、絵を描くだけで完成する所が、手作りの楽しさを味わえながらもお手軽で良かったです。
また、発送を早くしてくださり、お正月に遊ぶことができたのが大変ありがたかったです。

対象商品 : 21261476
2026-01-06
用途: 子供との遊び
その他業種

飛び方が不安定だったので、少し直しました。これで安定しました。(1)長さ170cmで重さ7gの足を一本、真ん中につけました。(布の紐で作りました) (2)両端にある竹ひごの間に糸を張り、凧の風が当たる面が5cmくらい凸になるように反らせました。(糸の結び目は、横骨の固定キャップのそばの位置に作りました)

対象商品 : 21261476
2021-02-16
用途: 子供との工作に

実際に飛ばしていませんが、まぁ、普通に飛びそうです。
正月に市販の凧をようやく飛ばせるようになったので、自分で絵を描いた凧を飛ばしてほしいなぁと思い購入。愛着が沸くかもしれないし。
凧の作りは値段相応ですが、まぁ、子供と一緒に遊ぶものを作れる機会が増えてよいと思います。

対象商品 : 21261476
2021-03-06
用途: キッズイベント用
卸売・小売業

すごくシンプルで小さい子供でも作れる簡単な構造ですが、うまく風をつかんで高く飛びます!軽いし、安いしとてもいいと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 21261476
2020-11-01
用途: 子どもの遊びとして
教育・研究機関

実際に飛ばしたいのは年末年始の時に…と買ったのですが、持ち運び簡単な上、組み立てもすぐに出来るので、とても良いお品だと思います。
また、無地なので好きなデザインにできるところは子どもの創作意欲も高まり、大変素晴らしいと思います。

対象商品 : 21261476
2020-01-11
用途: 小学校低学年以下の子供向けイベント
その他業種

作成が簡単で大人が手伝う必要もなく、小さな子供が自分で絵を描いて、凧をあげるまで、ほぼ自分ひとりで出来ることが良かったと思います。

対象商品 : 21261476
2019-06-12
用途: 親子レク

一番コスパがよかったのでモノタロウで購入しました。
予算が限られた中で楽しむことができ満足しています。

対象商品 : 21261476
2018-03-01
用途: 子供と遊びに
医療・福祉・介護関連業

風があるとぐんぐん空高く上がり楽しく遊べました強度が若干弱い様な

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする