曜日別特売

ことわざカードかるた

ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]ことわざカードかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

わかりやすいイラストで、遊びながらことわざを覚えることができます!

材質カルタ:絵札44枚、読み札44枚、予備2枚寸法(mm)カルタ:57×87(90枚)、紙箱:117×88×22適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212614942567
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21261494
2021-02-03
用途: こどものためにかいました。
卸売・小売業

商品は素晴らしいと思います、
使いやすい、分かりやすいです。

対象商品 : 21261494
2018-01-25
用途: 孫へのプレゼント
本庫屋書店

普通の商品より一回り小さいようですが、手の中に納まり取り札の絵も簡素で見やすいです。

対象商品 : 21261494
2017-03-26
用途: 家族とのレクレーションタイムに使用している。
製造業

楽しく遊ばせていただきました。読み札もすべてひらがなので、低学年の子にも読めますが、漢字に読み仮名をふった形の方が読みやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする