曜日別特売

1年のぎょうじすごろく

1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]1年のぎょうじすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

楽しく遊びながら1年の行事が学べる
1年間の行事や季節を体験できるすごろくです。行事に応じたアイテムを手に入れて行事を成功させようイベントカードで大逆転も可能2~4人用。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、イベントカード×9、思い出チップ×48材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※2人から4人で遊べます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212615122661
オープン
437
481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-23
用途: 外出できない暇なとき
その他業種

幼稚園児と小学生と遊びました。四季折々のイベントを教えるきっかけになりました。「潮干狩りって?」「果物狩りに行きたい」など、家の中にいるのが好きな子が、外出イベントに興味を持っていました。

対象商品 : 21261512
2019-02-07
用途: レクレーションに使いました。
キッチンおそうじ豆蔵サービス業

一年の行事すごろくは話しが弾むので(ふるさと自慢)し合って楽しいですよ。子供には勉強になりますしね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする