曜日別特売

カーボン紙 10枚組

カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]カーボン紙 10枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(11件のレビュー)

セット内容:10枚

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126237720845大判用445×300
オープン
437
481(税込)
当日出荷
21262386208468切用360×250
オープン
310
341(税込)
当日出荷
21262395208474切用500×340
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務所内
鉱業

伝票がパソコン印刷で普通紙になったのでちょっとだけ使いたい時があります。たくさん使いたいわけじゃないので枚数が少なめで値段が安いこちらが大変ありがたいです。使用には全く問題ありません。

対象商品 : 21262386
2025-01-06
用途: 切り絵の作成
教育・研究機関

安い割によく転写できた。個人的にはサイズがA4だったらもっとよかった。

対象商品 : 21262395
2024-07-18
用途: 大きな紙への転写
ヒューズカンパニーその他業種

パソコンでA3サイズの原稿を紙にプリントして、それをボール紙の型紙に写す際に使っています。
以前は弁柄を紙の裏に塗ってからボール紙の上において、ボールペンでなぞって写していました。

対象商品 : 21262386
2023-12-16
用途: たまに使う古い書式の文書の複写時
有限会社吾嬬製作所

これまでに使用してきたカーボン紙は通常厚紙等のケース入りで、ピンと張った平面状だったがこの商品は直接ビニール袋に入れてあり、そのまま緩衝材を挟んで他の商品に重ねて梱包してあったので、幾分波打った状態で届き少し驚きました。しかし、ひどい折れ曲がりなどは無いので、本などで暫くプレスすればOKかと思います。 この商品は教材用だから、多少の波打ちは許容範囲なのだろうと理解しました。

1が参考にしています
対象商品 : 21262386
2023-08-18
用途: 作品制作

必要十分な商品です。写す時の筆圧もさほどいらず、写した線も鮮明です。

2が参考にしています
対象商品 : 21262386
2021-11-21
用途: 文字を写しとる
教育・研究機関

写しやすかったです。
小さい文字などもハッキリ写るので、とても良かったです。

対象商品 : 21262386
2023-03-31
用途: 動物病院手書きの明細書発行のときの控え用に使用
アン動物病院その他業種

メーカー品は枚数が少ない割に高いものが多いですが この商品は初めて買いましたが
使いがってはさほどわるくありません。

1が参考にしています
対象商品 : 21262386
2021-09-20
用途: 見積書の複写に使っています

コスト良かったのですが、使い捨て感覚です
1度で、2度目は、使えません

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする