曜日別特売

カラー不織布ロール 切り売り

カラー不織布ロール 切り売り - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 切り売り - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 切り売り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

厚くて丈夫で安い
安価で丈夫縫ったり貼ったりできます
サイズ:巾1m×2m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。グレー幅(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21262998140542
オープン
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
21263007140564
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21262998
2024-07-15
用途: 厚くしっかりとした良いものです
製造業

ラッピング用にと購入しましたが思っていた不織布ではなく、厚い布のようなしっかりとしたものでした。生地のアップ写真が欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後のサイト表示の課題として改善を検討したします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする