曜日別特売

工作方眼紙 50枚入

工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作方眼紙 50枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。

寸法(mm)320×470×0.42サイズA3内容量1組(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126302513915
オープン
2,164
2,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 分光器の作成
教育・研究機関

工作で分光器を作成するのに使用。そこそこ遮光性もあるので,黒く塗ったりしなくても使えました。

2024-11-13
用途: 工場のメンテナンス
製造業

型取り等で使用する為購入
適度な硬さと厚みが必要な為、厚み表記があり購入に至りました。

対象商品 : 21263025
2016-11-01
用途: 工作

紙の端まで無駄なく使えてよい。5mmの点線も引いてあるので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする