アーテック[学校教材・教育玩具]
Tシャツ 白
材質
綿100%、上質コーマ150g/m
2
色
白
サイズ
C
袖丈(cm)
11.5
天幅(cm)
10
身幅(cm)
44
身丈(cm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21265773
38000
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください