紙貼りスチレンボード

紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]紙貼りスチレンボード - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)
仕様両面白紙貼済材質ポリスチレン、紙寸法(mm)400×550×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126687546600
オープン
491
540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21266875
2023-07-18
用途: 建物の模型作成
教育・研究機関

すごく使いやすいです。できれば厚さの種類が欲しい2mmが欲しいです。

1が参考にしています
2020-04-26
用途: 展示用
その他業種

良く展示用に使っていて良い品ですが、最近他で安く販売されてるのを見ましたので、価格が気になりました。

1が参考にしています
2022-01-27
用途: 試作模型

厚さ3mmとの事で購入したのですが、実寸3.3mmありました。

2が参考にしています
対象商品 : 21266875
2020-09-11
用途: 住宅モデル
デザインオフィスアイボックスサービス業

商品自体は、まったく問題ないのだが、2mm厚のものも取り扱って頂けるとありがたい。

4が参考にしています
対象商品 : 21266875
2018-11-05
用途: 建築模型
製造業

スティックのり、スプレーのりのどちらでも使用でき、使いやすい。カッターでカットする際も刃の入りがよく加工しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 21266875
2018-12-11
用途: 広告物撮り用
有限会社フィール

白がブルー浮きしているので、白レフとして使うとシャドーに青味が浮きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする