曜日別特売

発泡スチロール板

発泡スチロール板 - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。

寸法(mm)450×300×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126703346620
オープン
646
711(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21267033
2019-01-30
用途: 育苗用断熱材として
農・林・水産業

90cm×180cmサイズの農電マットの下に断熱材として使用しています。大きなサイズの発泡スチロールを敷いていましたが、後片付けが大変なので、こちらを購入しました。厚さも十分で、扱いやすく、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21267033
2016-08-25
用途: 放物面鏡の土台として使用
滝上研究所製造業

発泡率が高いようでカッターで切ると切断面がざくざくになります
ニクロム線で発熱式のカッターを作り切ると、きれいに切れます
見えるところに使われるのでしたらニクロム線カッターをおすすめします

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする