曜日別特売

木彫小箱

木彫小箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木彫小箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]木彫小箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
内寸法(mm)112×71×30仕様組立済み付属品サンドペーパー、ノンスリップシート寸法(mm)130×88×53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126716430008しな材
オープン
755
831(税込)
当日出荷
2126717330009ほお材
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21267173
2025-04-22
用途: 名刺入れ
その他業種

いつも御贔屓にして下さっているお客様に贈答に使い喜んでいただけた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする