曜日別特売

サンドブラスト用カッティングシート

サンドブラスト用カッティングシート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

※カッティングシートは表面のカット面だけで、側面や裏面はマスキングテープで覆うようにしてください。
材質:紙。サイズ:300×230mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)約0.2寸法(mm)300×230サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126783740039
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21267837
2017-01-13
用途: 御影石にブラスト
松村商事

御影石にブラストするために購入しました。相手が御影石なので、2枚重ねで使用しました。OKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする