曜日別特売

ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入

ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ターナー アクリルガッシュ プライムセット 12色13本入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

(1)25cm定規(別売)が収納できる(2)混色に便利な小分けタイプと絵皿タイプの2枚パレット(3)コンパクトサイズの絵具ケース
セット内容:●138×300×35mm(収納時) ●12色11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ1本 ●混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品ミニふきん内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126989410156
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21269894
2025-06-12
用途: 絵を描く時
サービス業

セットがお得で、よく使う白も大小1つずつあり、とても重宝します。プラスチックのパレット2つもあって、初心者向けにとても親切なセットとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする