曜日別特売

ファースターアクリル絵具 12ml 12色セット

ファースターアクリル絵具 12ml 12色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ファースターアクリル絵具 12ml 12色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ファースターアクリル絵具 12ml 12色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]ファースターアクリル絵具 12ml 12色セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産されたアクリル絵具です。
混紡繊維(天然繊維と化学繊維のまざったもの)に使用した場合、にじむことがありますので増粘剤をよく混ぜてお使いください。 ASTMD-4236適合商品 世界中で数多く使用されており、学校教材やこれから絵画を始められる方に最適です。
セット内容:●12色12mlチューブ ●デッサンスケール付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様ASTM D-4236適合品付属品デッサンスケール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21269946107250
オープン
1,655
1,821(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21269946
2017-02-17
用途: 飾り付けポスター
サービス業

老人施設のひな祭り用の飾り付けのポスター等に使用。きれいな色で満足。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする