曜日別特売

ミラーボックス ロング

ミラーボックス ロング - アーテック[学校教材・教育玩具]ミラーボックス ロング - アーテック[学校教材・教育玩具]

長方形なので遠近感が出ます。

セット内容本体展開カット済<Φ6mm穴あき>未組立、ミラー(79×79×2mm)塩ビ(1枚はΦ5mm穴あけ済)×2、トレーシングペーパー(240×120mm)、ボックス組立用タックテープ×4、説明書寸法(mm)200×80×80材質(本体)内面ケント紙、外面コート紙(厚さ1.5mm貼り合わせ紙)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2127016513461
650
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする