スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!



オイル吸引で購入しましたが指定圧力でも全然吸いません。
むしろドラム缶潰れます。
問い合わせてもうちは40年これでやっているんで吸わないなんてことはないの
一点張り。
やめた方がいいです。
これが有ると無いとでは、作業時間が大幅に違います!
現場での作動油抜き取りでも、上から吸い上げて抜くことも可能で下から抜いてもオイル受け等準備や移動の手間が省けてさらに約2分程で作動油200Lを抜くので非常に役立っています。
ただし、ちょっと肉厚の薄いドラム缶だと稀に負圧でベッコリ凹んで抜き取る為の容量不足になったりしました。ですがそれを差し引いてもかなり良い品だと思います。