曜日別特売

SpaPlus カチッと水出し洗車スポンジ 伸縮アルミ柄付

SpaPlus カチッと水出し洗車スポンジ 伸縮アルミ柄付 - ワコー
(10件のレビュー)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。

伸縮範囲(mm)900~1300材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム寸法(mm)300×1000×120危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254643CS-56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 車両洗車

本体の棒はしっかりと作られているが、スポンジがまだまだ使える状態にも関わらず、すぐに糊付けが剥がれてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 21254643
2024-05-08
用途: 浴槽清掃に
日成工業株式会社医療・福祉・介護関連業

壁や屋根の掃除に使用しております。とても便利だと思います

対象商品 : 21254643
2024-04-16
用途: お客様の洗車時
羽田自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は普通です。えが長いので、濡れずにすみました。

対象商品 : 21254643
2020-04-11
用途: 車の洗車
運輸・通信業

ワゴン車の屋根を洗車するために購入しましたが脚立に乗り洗車すると
スポンジと棒の角度が有りすぎ、屋根の洗車には不向きでした。

3が参考にしています
対象商品 : 21254643
2019-04-02
用途: トラックの荷台の洗車用
株式会社HIGASHINO

ウイングトラックの荷台の洗車用に購入!使いやすいので二本目です!

対象商品 : 21254643
2018-10-13
用途: マイクロバスの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

脚立を使わずして、洗車が出来て凄い便利。
スポンジも硬すぎず、柔らかすぎず、ちょうどいい感じ。ただ、取替え用のブラシcs-61、スポンジcs-58がモノタロウで買えたら、いいのに。ぜひ、検討して下さい。

6が参考にしています
対象商品 : 21254643
2018-10-10
用途: 背の高い自家用車の洗車
個人のお客様

まだ使ってはいませんが予想を裏切りシッカリとした製品です。
自家用に使いますがコレならトラック用としても購入しようかと思ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 21254643
2018-01-25
用途: トラックの洗車
池町運輸倉庫株式会社横浜営業所運輸・通信業

とても使い勝手が良いですが先端のスポンジの耐久性がもっと長持ちすれば良いと思います。
モノタロウさんでも先端の交換用スポンジも販売してほしい!

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする