曜日別特売

Spaplus 洗車ブラシ シダ

Spaplus 洗車ブラシ シダ - ワコー
(1件のレビュー)

毛先がシダを使っている洗車ブラシです。

種類柄付きタイプ材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254704CS-68
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21254704
2018-08-06
用途: ミキサー車に付いた生コンを洗い流すときに使用
運輸・通信業

ワコーのパキンの洗車ブラシを長く愛用しておりましたが、取り扱いが終了してしまい、困っていました。この洗車ブラシはシダですが、似たような使い心地でコシが強いので使いやすいです。長く使用できるかは、これから確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする