曜日別特売

Spaplus ロング洗車ブラシ

Spaplus ロング洗車ブラシ - ワコーSpaplus ロング洗車ブラシ - ワコー
(22件のレビュー)

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。

種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254738CS-27
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 洗車用に
わいわい運転代行サービス業

ブラシが少し硬いので、ボディ用にはふさわしくないような気がします。
タイヤ、ホイール用に適しています。

対象商品 : 21254738
2024-03-10
用途: 建築部材の洗浄

今まで使用していたブラシも良かったのですが、あと少し長さがあればうまく届いて綺麗になるのに…と思っていたところでした。
このブラシは一般的なものより少し長めに作られていて、しかも先が上がり気味にカーブしているので、角隅が洗浄しやすいです。
毛の材質についてはまだ使い始めなので耐久性がふめいなので星四つとなりました。
耐久性が良ければまた追加で購入したいです。

対象商品 : 21254738
2021-12-15
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤホイールを洗うときに使います。細いので隙間に入りやすく満足しています。

対象商品 : 21254738
2020-09-28
用途: 洗車
運輸・通信業

今まで手の届きにくかった所にも少し手を伸ばしたら届き服もよごれず満足です、

対象商品 : 21254738
2021-03-14
用途: 生コン車の洗車時に使用しています。
運輸・通信業

生コン車の洗車にはもう少し硬めのブラシの方がいいかもです。
ボディ外観の洗車には程良い柔らかさなのでそちらで使用しています。

対象商品 : 21254738
2020-03-31
用途: 社用車の洗車用

ヘッドの部分がスリムで少し狭い部分も洗いやすいのでいいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 21254738
2020-05-08
用途: 洗車
八束運輸有限会社

タンクローリーの洗車に使用しています。ぼちぼちです。

対象商品 : 21254738
2019-10-11
用途: 洗車
製造業

柄が細身で長い為、細部にもブラシが行き届き、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする