Spaplus 洗車ブラシ やわらか

Spaplus 洗車ブラシ やわらか - ワコーSpaplus 洗車ブラシ やわらか - ワコー
(17件のレビュー)

ボディーも洗える洗車ブラシです。

種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254774CS-69
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21254774
2025-03-05
用途: 車の洗車

持ちやすく屋根も手が届くので洗いやすいです。
またリピートし友人に薦めたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21254774
2024-06-28
用途: 室内掃除
その他業種

車用ではなく室内の清掃用で使っています。
清掃業者ではありませんが、特に凸凹した壁紙のホコリ取り、洗浄液付けて水洗いもします。
毛先が柔らかいので経年劣化した壁紙にも優しい。
障子の桟の掃除(これも毛先が柔らかいので障子紙を傷めづらい)
床のホウキ代わりにも使えます。
クリーニング業者ならコレを水用・乾用で2本持っておくと便利だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 21254774
2024-08-07
用途: 洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車用で考えていましたが、車内の清掃にも使えそうなので、別に購入も考えています。柔らかい素材がいいと思います。柄の部分も柔らかい素材で傷付きもなさそうです。

対象商品 : 21254774
2024-03-22
用途: ホイール洗い用
安房運輸株式会社

ホイールの届きにくい部分まで洗えてよい商品だと感じます。

対象商品 : 21254774
2023-07-20
用途: 愛車の洗車に使用
その他業種

柔らかい素材ですが、意外とコシがあり使いやすいです。
水切れも良く、保管しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21254774
2023-01-30
用途: 車の洗車

非常に柔らかいです。ホースを接続できますが。私は取り回しが重くなるので、使わないと思います。

対象商品 : 21254774
2022-10-20
用途: 洗車用
農・林・水産業

このブラシは洗車には使い勝手の大変良く以前から使用しております。

対象商品 : 21254774
2022-07-20
用途: 洗車

最終的にブラシ洗車にたどり着きました ホースを接続すると重たくなるのでホース別で水を掛けながら洗うほうが効率がいいですね ブラシが大きく長いので同社のホイール用と組み合わせて洗車するとかなりの時短になります 私の車は淡色系ですのでシャンプーなしの水掛け洗車でも傷はほぼ気になりません

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする