最大切断330mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
のこ刃傾斜角度:最大左45°
持ち運びに便利 コンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)木工直角:55×330(0°)、55×230(45°);左傾斜45°:30×330(0°)、30×230(45°)定格電圧(V)AC100定格電流(A)13定格消費電力(W)1200コード長さ(m)2本体質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×760×455(開放時)、310×760×455(収納時)刃厚(mm)2刃数(p)丸鋸刃/72最大速度(m/min)(砥石)8000タイプDIY用付属品チップソー、ダストバッグ、予備ブラシ、サイドガイド、縦バイス、六角棒レンチ定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台