曜日別特売

スタイリッシュリヤバスケットカバー

スタイリッシュリヤバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュリヤバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュリヤバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

破れにくい丈夫なポリエステル生地

材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21257705RBC-SC3370×470×220(前)、250(後)150ブラウン
2,530
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257714RBC-SC4340×440×250~370260ブラウン
3,340
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257723RBC-SC4340×440×250~370260ブラック
3,340
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21257723
2019-11-13
用途: 通勤用
製造業

シンプルであるがもう少し価格が安いと買い替えやすい、雨や風の際に重宝している

対象商品 : 21257723
2017-09-08
用途: 買い物
有限会社ラン建設業・工事業

サイズがぴったりです。満足してます。流石ブリジストン製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする