BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スタイリッシュリヤチャイルドシートカバー
リヤチャイルドシートハイバックタイプに対応
破れにくく丈夫なポリエステル生地採用
表面には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
便利な収納袋付き
用途
お子様のシートを綺麗に保ちます。
材質
ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング
質量(g)
125
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260(前)、620(後)×280(前)、370(後)×680
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21257757
RCC-SC3
ブラウン
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257766
RCC-SC3
ブラック
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください