スタイリッシュサイクルカバー

スタイリッシュサイクルカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュサイクルカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

破れにくいポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティングで高い防水性
カバーの上から錠前を装着すれば盗難防止効果アップ
センターのマジックテープとリヤのヒモを絞ればピッタリ感
適応車種:24~28インチ

用途愛車を、おしゃれに守ります材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティングブラウン内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21257775CV-SC2460最大600×最大1900×最大1000(前)、660(後)
4,770
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257784CV-SCRB2520最大600×最大1900×最大1030(前)、950(後)
4,770
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする