(2件のレビュー)

アルミ製のボトルケージです

材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)寸法(mm)74×85×15質量(g)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21258387Y-5137
1,300
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21258387
2020-10-11
用途: ブリヂストンTB-1に取り付けました。
その他業種

安価で、アルミで強度もあり便利です。
すこしおおきめにつくってあるようですから、標準サイズの500㏄~1リットルサイズに使えるようです。

対象商品 : 21258387
2019-11-05
用途: バイクのオイル缶用
製造業

2stバイクで出かける時の燃焼オイルを携帯できるように購入しました。
アルミなので加工がしやすくて尚且つ安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする