曜日別特売

ウレタン丸棒

ウレタン丸棒 - ノーブランド

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性

用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー硬度90内容量1本
注意
※加工する上で、ご迷惑をおかけしないよう大きめに切らせて頂いています。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212573126Φ×250L2506
オープン
取扱い終了
212573288Φ×250L2508
オープン
取扱い終了
212573376Φ×300L3006
オープン
取扱い終了
返品不可
212573468Φ×300L3008
オープン
取扱い終了
212573556Φ×350L3506
オープン
取扱い終了
返品不可
212573648Φ×350L3508
オープン
取扱い終了
返品不可
212573736Φ×400L4006
オープン
取扱い終了
返品不可
212573828Φ×400L4008
オープン
取扱い終了
返品不可
212573986Φ×450L4506
オープン
取扱い終了
返品不可
212574078Φ×450L4508
オープン
取扱い終了
返品不可
212574166Φ×500L5006
オープン
取扱い終了
212574258Φ×500L5008
オープン
取扱い終了
返品不可
212574346Φ×550L5506
オープン
取扱い終了
返品不可
212574438Φ×550L5508
オープン
取扱い終了
返品不可
212574526Φ×600L6006
オープン
取扱い終了
返品不可
212574688Φ×600L6008
オープン
取扱い終了
返品不可
212574776Φ×650L6506
オープン
取扱い終了
返品不可
212574868Φ×650L6508
オープン
取扱い終了
返品不可
212574956Φ×700L7006
オープン
取扱い終了
返品不可
212575048Φ×700L7008
オープン
取扱い終了
返品不可
212575136Φ×750L7506
オープン
取扱い終了
返品不可
212575228Φ×750L7508
オープン
取扱い終了
返品不可
212575386Φ×800L8006
オープン
取扱い終了
返品不可
212575478Φ×800L8008
オープン
取扱い終了
返品不可
212575566Φ×850L8506
オープン
取扱い終了
返品不可
212575658Φ×850L8508
オープン
取扱い終了
返品不可
212575746Φ×900L9006
オープン
取扱い終了
返品不可
212575838Φ×900L9008
オープン
取扱い終了
返品不可
212575926Φ×950L9506
オープン
取扱い終了
返品不可
212576088Φ×950L9508
オープン
取扱い終了
返品不可
212576176Φ×1000L10006
オープン
取扱い終了
返品不可
212576268Φ×1000L10008
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする