ブローバック(BLOVAC)
ホース S用 シンナー用
用途
シンナー用
使用可能液体
シンナー
材質
蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ
材質(本体)
アルミ合金鋳物
材質(ホース)
特殊配合ゴム
内容量
1本
注意
※特殊配合ゴムは、Z-3 ゴムをベースとし、耐シンナー性に改良されたホースです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21271976
リョウタンカナグツキ 25×3m
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください