ユタカメイク
カラートラックシート
豊富なカラーバリーション!!
軽量で扱い易く、しかも丈夫!!
使用の目安は約3年・日本製。
用途
軽トラック用荷台カバーに。
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21271337
CTS-102
イエロー
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
21271346
CTS-103
オレンジ
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21271355
CTS-105
レッド
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21271364
CTS-114
ODグリーン
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21271373
CTS-115
ダークグレー
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21271382
CTS-116
ネイビー
1.8
2.1
0.35
軽トラック
0.9
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21271328
CTS-102
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください