Yamato(大和製衡)
小型自動台はかり(車付)
車付き
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
高さ(mm)
800
目盛部外径(mm)
Φ287
質量(kg)
21.7
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22735895
D-20SZ
20
50
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
22735913
D-50SZ
50
100
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22735938
D-100SZ
100
200
¥
196,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください