曜日別特売

定量増おもりセット

定量増おもりセット - Yamato(大和製衡)定量増おもりセット - Yamato(大和製衡)
(1件のレビュー)
用途棹秤専用の増おもりです。材質鋳物/真鍮の組み合わせ内容量1セット
注意
※はかり交換率「1/100」にご注意下さい。交換率は秤の棹に記載されております。増おもりに記載されている重さと実際の重さは異なります。表記10kg 交換率「1/50」の増重りの場合、増重りの実重量は、200gとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2273739220kg 1/5010kg1ケ、5kg1ケ、2kg1ケ、1kg2ケ20kg 1/50
34,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2273738350kg 1/5020kg1ケ、10kg2ケ、5kg1ケ、2kg1ケ、1kg1ケ50kg 1/50
40,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22737374100kg 1/5050kg1ケ、20kg1ケ、10kg2ケ、5kg1ケ100kg 1/50
32,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737392
2019-04-01
用途: 重りとして使用
製造業

重りの重量表記に問題があり、誤解を生じた。返品不可の商品なので、別途、他社で購入予定。誤解が生じないようにわかりやすく記載してください。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。注意書きに下記を追記させていただきました。「表記10kg 交換率「1/50」の増重りの場合、増重りの実重量は、200gとなります。」よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする