高精度型体組成計

高精度型体組成計 - Yamato(大和製衡)

メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能

種類体組成計ひょう量(kg)150付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト質量(kg)約18電源(V)AC100 +10%、-15%目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880測定周波数範囲(Hz)20k/100k計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字内容量1台
注意
※下記のような医用電子機器との併用は絶対にしないでください。
これらの機器が誤動作を起こす原因になります。ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機器、心電計などの装着型医用電子機器
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検定
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22736193DF860K-6-RS232C検定品長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩地方に限る)
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
22736008DF860N-1-RS232C検定外品北海道
オープン
取扱い終了
22736017DF860N-2-RS232C検定外品青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県
オープン
取扱い終了
22736026DF860N-3-RS232C検定外品福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県
オープン
取扱い終了
22736035DF860N-4-RS232C検定外品東京都・神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県・山梨県・長野県
オープン
取扱い終了
22736044DF860N-5-RS232C検定外品福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
オープン
取扱い終了
22736053DF860N-6-RS232C検定外品長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩地方に限る)
オープン
取扱い終了
22736062DF860N-7-RS232C検定外品鹿児島県(薩摩地方を除く)・沖縄県
オープン
取扱い終了
22736078DF860N-1-USB検定外品北海道
オープン
取扱い終了
22736087DF860N-2-USB検定外品青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県
オープン
取扱い終了
22736096DF860N-3-USB検定外品福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県
オープン
取扱い終了
22736105DF860N-4-USB検定外品東京都・神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県・山梨県・長野県
オープン
取扱い終了
22736114DF860N-5-USB検定外品福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
オープン
取扱い終了
22736123DF860N-6-USB検定外品長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩地方に限る)
オープン
取扱い終了
22736132DF860N-7-USB検定外品鹿児島県(薩摩地方を除く)・沖縄県
オープン
取扱い終了
22736148DF860K-1-RS232C検定品北海道
オープン
取扱い終了
22736157DF860K-2-RS232C検定品青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県
オープン
取扱い終了
22736166DF860K-3-RS232C検定品福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県
オープン
取扱い終了
22736175DF860K-4-RS232C検定品東京都・神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県・山梨県・長野県
オープン
取扱い終了
22736184DF860K-5-RS232C検定品福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
オープン
取扱い終了
22736202DF860K-7-RS232C検定品鹿児島県(薩摩地方を除く)・沖縄県
オープン
取扱い終了
22736218DF860K-1-USB検定品北海道
オープン
取扱い終了
22736227DF860K-2-USB検定品青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県
オープン
取扱い終了
22736236DF860K-3-USB検定品福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県
オープン
取扱い終了
22736245DF860K-4-USB検定品東京都・神奈川県・群馬県・埼玉県・千葉県・山梨県・長野県
オープン
取扱い終了
22736254DF860K-5-USB検定品福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・岡山県・鳥取県・広島県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
オープン
取扱い終了
22736263DF860K-6-USB検定品長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩地方に限る)
オープン
取扱い終了
22736272DF860K-7-USB検定品鹿児島県(薩摩地方を除く)・沖縄県
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする