曜日別特売

定量計量専用機 Pack NAVI

定量計量専用機 Pack NAVI - Yamato(大和製衡)

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現

種類定量計量専用機表示形式デジタル消費電力(W)通常0.04、最大0.45計量皿形状角皿保護等級IP65準拠電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。検定検定品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117質量(kg)約2.7(電池含む)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204ひょう量単位g内容量1台
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。検定地区よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※定量計量機能・マルチターゲット機能・計数機能・減算式計量器のは検定品でも取引証明用に使用できません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734398Fix-100W-3-130001(0g~1500g)、2(1500g~3000g)北海道
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734407Fix-100W-3-230001(0g~1500g)、2(1500g~3000g)青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734416Fix-100W-3-34530001(0g~1500g)、2(1500g~3000g)福島県・茨城県・新潟県・栃木県・千葉県・神奈川県・山梨県・群馬県・埼玉県・長野県・東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)・福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・広島県・岡山県・鳥取県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
50,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
22734425Fix-100W-3-630001(0g~1500g)、2(1500g~3000g)東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)・長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734434Fix-100W-3-730001(0g~1500g)、2(1500g~3000g)鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)・沖縄県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734443Fix-100W-6-160002(0g~3000g)、5(3000g~6000g)北海道
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734452Fix-100W-6-260002(0g~3000g)、5(3000g~6000g)青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734468Fix-100W-6-34560002(0g~3000g)、5(3000g~6000g)福島県・茨城県・新潟県・栃木県・千葉県・神奈川県・山梨県・群馬県・埼玉県・長野県・東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)・福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・広島県・岡山県・鳥取県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734477Fix-100W-6-660002(0g~3000g)、5(3000g~6000g)東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)・長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734486Fix-100W-6-760002(0g~3000g)、5(3000g~6000g)鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)・沖縄県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734495Fix-100W-15-1150005(0g~7500g)、10(7500g~15000g)北海道
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734504Fix-100W-15-2150005(0g~7500g)、10(7500g~15000g)青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734513Fix-100W-15-345150005(0g~7500g)、10(7500g~15000g)福島県・茨城県・新潟県・栃木県・千葉県・神奈川県・山梨県・群馬県・埼玉県・長野県・東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)・福井県・富山県・石川県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・兵庫県・山口県・広島県・岡山県・鳥取県・島根県・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734522Fix-100W-15-6150005(0g~7500g)、10(7500g~15000g)東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)・長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
22734538Fix-100W-15-7150005(0g~7500g)、10(7500g~15000g)鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)・沖縄県
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする