曜日別特売

パイプファン 排気形

パイプファン 排気形 - Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形 - Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形 - Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形 - Panasonic(パナソニック)
(44件のレビュー)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形

適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85内容量1台
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272965FY-08PD90.43電源コード(プラグ付)
10,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31311656FY-08PD9D0.47速結端子
11,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272965
2026-02-20
用途: 家の二つのトイレの換気扇交換
その他業種

20年以上使ってい2ヶ所の
トイレの換気扇を交換しました。
これまで換気扇のスイッチを入れるとホコリがまってくるようになって数年。思い切って交換しました。とても満足しています。ありがとうございました。

2025-08-17
用途: 天井熱気の排気
おざわ消防設備サービス業

天井に設置するため軽さを重要視していました
この軽さであれば、ひと回り大きくても良かったかと思います
取付方法も、通常のビス取付穴に加え、補助のビス穴も用意されていることが助かります

2025-01-21
用途: 防音室の排気口

防音室の換気のために設置しました。快調に使っています。

1が参考にしています
2025-04-25
用途: トイレの換気扇の騒音がひどいので交換
サービス業

トイレ用でしたが短時間でそれも簡単に取り付けられたので非常によかった。風呂場の換気扇も交換検討中です

2024-12-17
用途: トイレの換気ファン交換
スマイリー不動産業

すぐに発送していただきありがとうございます。取付も簡単にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 21272965
2024-07-20
用途: 故障、取替
イシハラ電化卸売・小売業

取替簡単。電源コードも収納出来、仕上がりがきれいです。

対象商品 : 31311656
2024-08-13
用途: トイレ・洗面室の換気
建設業・工事業

商品は申し分ありません。コスパもよくお客様からもご満足いただいています。

対象商品 : 21272965
2024-03-23
用途: トイレの換気扇
合同会社物理工学研究社製造業

これまでの換気扇の交換部品として使用しました。問題なく取り付けもできて静音です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする