モノタロウ

シートロール ビニールカーテン用

シートロール ビニールカーテン用 - モノタロウシートロール ビニールカーテン用 - モノタロウシートロール ビニールカーテン用 - モノタロウシートロール ビニールカーテン用 - モノタロウシートロール ビニールカーテン用 - モノタロウシートロール ビニールカーテン用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。

用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0透明ブルータイプ制電タイプ長さ(m)30内容量1巻(30m)
注意
※切断加工時は手などを切らないように注意して行ってください。※火の気がある場所でのご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351767D-200-30約17
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21351776D-300-30約25
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 倉庫内の温度管理
堀田冷蔵株式会社

倉庫の出入口に付けました。外気の侵入が減り倉庫内の
温度が一定に保たれるので役に立っています。

対象商品 : 21351767
2020-08-21
用途: 常時開放している出入り口の間仕切り。
NJ Garage

この酷暑の中、作業場所の冷房がある程度有効なレベル迄(外気温差7度以上)使えています。冬も使えるのでこれは良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21351767
2019-12-02
用途: プールとシャワー室の仕切り
サービス業

保温性・安全性に優れていて、とても満足しています。

対象商品 : 21351767
2021-04-27
用途: 機械の部品に使用
寺西工業株式会社

カーテンに使用しています。丈夫で長持ちしています。

1が参考にしています
対象商品 : 21351776
2019-11-29
用途: 工場の入口用
製造業

工場の入口用に購入しました。丈夫で切るのが大変ですが、その分耐久性があります。

対象商品 : 21351776
2018-08-09
用途: 空調をしている建屋の簡易間仕切りに使用
三恵技研工業株式会社

ある長さごとに暗線が入っていると切断や合わせ込みが非常に楽になると思います。

対象商品 : 21351767
2024-02-23
用途: 冷気を守るため
恩地冷蔵株式会社

常温環境では良い。匂いはすぐ消える。
なお、冷凍環境だとカチカチになり使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 21351776
2017-07-25
用途: 冷気遮断用

冷蔵庫の前室の間仕切り用に使用しました。常温の所なので問題なく、間接的に暖気が入り込まないと思っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付け金具は付属していますか。
回答:
取り付け金具は付属しておりません。
2024-02-15
質問:
材質は防炎仕様でしょうか。
回答:
材質は防炎仕様ではございません。
2024-02-15
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
耐熱温度は-10℃~50℃でございます。
2024-02-15

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする