曜日別特売

コンパクトあったかフリース

コンパクトあったかフリース - ボウエキ(BOUEKI)
(1件のレビュー)

長期保存タイプのコンパクトフリースです。
袖付で身体全体を暖かく包みます(長さ:210cm)
シリカゲル乾燥剤付き。

材質ポリエステル100%質量(g)503寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1100×2100×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2128081481355
2,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280814
2020-03-16
用途: 屋内休憩時等の防寒補助に

厚さは毛布の1/2~1/3だが薄い割には暖かい。これ1枚で暖房いらずというわけにはいかないが、補助としては充分。袖があるのであれこれするにも便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする