曜日別特売

リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用

リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 - 花王
(24件のレビュー)

ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。
界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。
除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。
様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。
香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。
ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。

商品タイプ詰替用タイプノーマルシリーズリセッシュ香り香り残らない危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像21280385-1個(2L)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
商品画像21280394-1個(10L)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リセッシュ除菌EX 業務用 浸透力比較実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280385
2025-04-03
用途: 消臭スプレーの詰め替え
建設業・工事業

消臭スプレーの空きボトルが沢山あるので、詰め替え用に購入しました。

対象商品 : 21280385
2024-10-08
用途: 部屋、玄関、衣類
教育・研究機関

ボトルに付いていた注ぎ口がないとふべん。間に購入したときはサービスで注ぎ口が付属しており、それを残しておいたので今回も利用。毎回サービスで付属肢てくれたらいいのにと思う。消臭力はそんなに強く感じないが少しは滅菌できているだろうという安心感はえられる。

対象商品 : 21280385
2024-02-29
用途: ホテル客室清掃時
マ・メールプロジェ有限会社サービス業

余計な匂いが残らないので 匂いが気になる方がいらっしゃる場合にも安心して使えます。(使用時にはほんのりと香りがしますが、しばらく経つと消えます)

対象商品 : 21280385
2023-05-10
用途: タオルや絨毯や客用ソファーの除菌に使っています。
ほぐし部屋toshiサービス業

以前居た店から使っています。業務用で量が多くて助かります。
香りに敏感なお客様もいまして、無香料じゃなくて嫌なんだそうですけど、香りが残らないタイプということで、まあなんとか折り合いをつけてもらってます。

対象商品 : 21280385
2023-04-14
用途: 部屋の消臭

介護事情で服や部屋全体が臭うので、いつもこのサイズを購入させて
もらってます。

対象商品 : 21280385
2022-05-25
用途: 事務所でつかっています
サービス業

匂いのあるものだと、匂いに敏感な社員にとって苦痛になるのでこちらを購入。
もともとにおいに困っていたわけでもないので消臭効果はあまりわからないのが正直な意見ですが、苦痛を与える事なく消臭スプレーをふりまけるのはよかったと思います。

対象商品 : 21280385
2024-07-17
用途: 普段使い

リセッシュの業務用は数種類あるが、違いはよく分からない。価格で選んでいます。

対象商品 : 21280385
2021-12-05
用途: 部屋のソファーなどの除菌
卸売・小売業

以前宿泊した大手ホテルで同じものが備品で置いてあったので信頼性は高いと思い購入しました。ソファーなど、主に干せないものの除菌に使っていますが、焼き肉などでにおいが繊維に残りそうで気になった時でも、スプレーするとすぐに消臭できて助かっています。購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする