デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤)

デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤) - 和協産業デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤) - 和協産業デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤) - 和協産業デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤) - 和協産業
(2件のレビュー)

顆粒状粉末タイプ。水に溶けて発泡し、タイルの目地の黒ずんだ汚れなどに効果的に作用します。
また、僅かなハッカ臭で消臭効果もあり、酸の力の洗浄に加え、除菌効果もあります。
使いやすく便利な顆粒粉末のふりかけ式ボトル入り。

使用方法
(1)まず、洗浄する部分をよく濡らしてください
(2)濡れた所にデオライトCをまんべんなくふりかけます。
(3)発泡しますのでしばらく時間をおき、軽くブラシをかけます。
(4)最後に水を流して仕上がりです。
使用場所トイレ商品タイプ本体種別粉末標準使用量約200g/m2繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21280428W442
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280428
2024-05-06
用途: トイレの床洗浄
サービス業

かなり手入れされていないトイレの床(タイル)の洗浄に使用しましたが、期待したほど汚れが落ちずがっかりしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討します。

対象商品 : 21280428
2023-11-06
用途: 事務所内トイレ清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

タイル張りのトイレの掃除用に購入しました。発泡すると書いてますが、思った程しないです。粉が後残りしない点はいいのですが、匂いが業務用といった感じで、個人的にはあまり好きな匂いではなかったです。掃除中も掃除後も匂いが充満するので、★を減らしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする