ワイヤレステレビドアホン

ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要
1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認ができる
電池の待続時間が最大1年間、電池交換の手間をかけず使用可能。

電源タイプ充電池式質量(g)玄関子機:約240(電池含まず)/親機:約150(電池パック含む)/充電台:約70電源ワイヤレス玄関子機:単3形電池×6本/ワイヤレスモニター親機:専用ニッケル水素電池/充電台:ACアダプター、AC100V(50/60Hz)DC6.5V・500mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイヤレス玄関子機:約131×99×37.2(突起部除く)/親機:本体約123×80×24.5(突起部除く)/充電台:約66.2×95×64.2(突起部除く)使用周囲温度(℃)玄関子機:-10~+50(湿度90%以下)/親機:0~+40(湿度90%以下)/充電台:0~+40(湿度90%以下)電池寿命最大一年間使用環境条件玄関子機:-10℃~+50℃(湿度90%以下)/親機:0℃~+40℃(湿度90%以下)/充電台:0℃~+40℃(湿度90%以下)画角【最大】玄関子機/水平:約70、垂直:約53内容量1台
注意
※親機用電池パック・中継アンテナは別売りです。
※本製品は侵入・盗難を阻止するものではありません。
※発生した損害については責任を負いかねますのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21280464VL-SGD10L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21280464
2020-10-06
用途: 更新
その他業種

設置簡単にできるとっても便利です。推薦いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 21280464
2020-04-09
用途: 作業ではない。
株式会社アラタ電機工事電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤ-レスの為どこにでも置けるし、テーブルから離れる時は手に持って移動できるので、非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 21280464
2019-12-03
用途: 工場の入口に付けました
日建アルミガラス産業有限会社建設業・工事業

入口がシャッターしかなく、この時期、開けっ放しができず、これをつけて快適です。

対象商品 : 21280464
2016-05-06
用途: 来客用
農・林・水産業

便利で最高の気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする