ハクゾウニトリルグローブES

ハクゾウニトリルグローブES - ハクゾウメディカルハクゾウニトリルグローブES - ハクゾウメディカルハクゾウニトリルグローブES - ハクゾウメディカルハクゾウニトリルグローブES - ハクゾウメディカル
(2件のレビュー)

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。

厚さ(mm)0.05以上材質ニトリルゴム全長(mm)240±10タイプ粉なし全長(cm)24±1内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350437-7.3XS75±5
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り5点です
21350455-7.7M95±5
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
21350446-7.3S85±5
オープン
取扱い終了
代替品有
21350464-8.3L110±5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21350446-713643903024076- ハクゾウニトリルグローブES ハクゾウメディカル 71364390ハクゾウニトリルグローブESハクゾウメディカル1箱(200枚)
1,698
税込1,868
品番が変更になりました
21350464-713644083024078- ハクゾウニトリルグローブES ハクゾウメディカル 71364408ハクゾウニトリルグローブESハクゾウメディカル1箱(200枚)
1,698
税込1,868
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21350464
2019-05-27
用途: 金属系の作業用に

薄板を扱う時などに。強度、価格、フィット感のバランスがいいですね。レギュラーで使っています。

対象商品 : 21350455
2017-04-26
用途: トマトの誘引、わき芽取りの作業時
吉田園芸農・林・水産業

トマトの管理作業の時にアクが付くのを防ぐために使用しています。アクを洗い落とすのに時間がかかったけど今は安価で使い捨てに出来るから他の作業に時間がとれる様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする