救急絆創膏 エレバンスタンチ EOG滅菌済

救急絆創膏 エレバンスタンチ EOG滅菌済 - ハクゾウメディカル救急絆創膏 エレバンスタンチ EOG滅菌済 - ハクゾウメディカル

処置が容易で穿刺部を効果的に圧迫し、優れた止血効果が得られる被覆保護材です。
5連仕様の製品を固定用テープに貼り付け、スピーディーに片手で容易に剥して使用することができます。
程良い伸縮性と強度に優れた布製テープと2層構造のパッドで、優れた圧迫力が得られます。
1袋5シート入りで、EOG滅菌済です。

材質(パッド)不織布、(粘着テープ)ポリエステル・綿・合成ゴム寸法(mm)20×70パッド寸法(mm)20×15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000075使用期限5年(未開封)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21350936-
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする