曜日別特売

meetuu ハートミーベルト

meetuu ハートミーベルト - ハクゾウメディカル

分娩監視装置用ベルト。
穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調節が可能。
装置をきちんと固定できる幅広ベルト。清潔な個人用ベルト。
分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を妊婦さまの腹部に固定する際にご使用いただけます。
2色のベルトでかけ間違い防止。薄くて肌ざわりのよいやわらか素材。安心なラテックスフリー素材。

セット内容ピンク1本、ブルー1本使用方法ハートミーベルトをねじれないように妊婦さまの腰部で一周させ、トランスジューサの突起部分をベルトの穴に通して、装着してください。材質ポリエステル74%・ポリウレタン26%寸法(幅Wmm×長さLm)60×1.3内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351067-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21351067-417087233147813- meetuuハートミーベルト ハクゾウメディカル 41708723meetuuハートミーベルトハクゾウメディカル1袋
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする