曜日別特売

ネオフラックスS ハイソックスタイプ

ネオフラックスS ハイソックスタイプ - ハクゾウメディカルネオフラックスS ハイソックスタイプ - ハクゾウメディカル
(2件のレビュー)

脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。

材質ナイロン、スパンデックスタイプレギュラー適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋
注意
※サイズ選択時の注意点。足首周りとふくらはぎ周りの適合サイズが一致しない場合。
差が1サイズの場合:足首周りの適合サイズで選んでください。
差が2サイズ以上の場合:適合できません。
足首周りが30.5cm以上、ふくらはぎ周りが52.0cm以上、膝下長さが45.5cm以上の場合には適合できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351347-SS
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
21351356-S
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
21351365-M
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
21351374-L
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
21351383-LL
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21351356
2020-08-20
用途: 作業姿勢に依らず、業務、日業務問わず、使用。血流改善に著効あり。長年活用している
燦サイエンスアグリ

高齢化による脹脛筋力低下起因の脹脛の腫れ、痛感防止と改善にこう

対象商品 : 21351365
2018-10-27
用途: 足のむくみ対策

足のむくみ用として注文しました。病院で販売している商品と同等の使い心地の様で、使用者は満足しています。医療用としてはお得感が非常にあります。
耐久性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする