Wステイン

Wステイン - 大阪塗料工業

日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。
透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。
着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。
原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。

使用方法
原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。
刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
注意
※素材によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
※使用前は、よく容器を振って中身を均一にしてからご使用ください。
※使用後の刷毛や用具は水でよく洗浄して下さい。
※屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528246-1缶(0.9L)102 メープル
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528255-1缶(3.5L)102 メープル
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528264-1缶(0.9L)103 チーク
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528273-1缶(3.5L)103 チーク
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528282-1缶(0.9L)104 エボニー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528298-1缶(3.5L)104 エボニー
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528307-1缶(0.9L)105 チェスナット
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528316-1缶(3.5L)105 チェスナット
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528343-1缶(0.9L)107 マホガニ
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528352-1缶(3.5L)107 マホガニ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528368-1缶(0.9L)108 ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528377-1缶(3.5L)108 ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528386-1缶(0.9L)109 グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528395-1缶(3.5L)109 グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528404-1缶(0.9L)110 オリーブ
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528413-1缶(3.5L)110 オリーブ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528422-1缶(0.9L)111 ウォルナット
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528438-1缶(3.5L)111 ウォルナット
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21528447-1缶(0.9L)112 ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
21528456-1缶(3.5L)112 ブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528465-1缶(0.9L)113 ホワイト
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
21528474-1缶(3.5L)113 ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528483-1缶(0.9L)114 エロー
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
21528492-1缶(3.5L)114 エロー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528508-1缶(0.9L)115 レッド
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
21528517-1缶(3.5L)115 レッド
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21528325-1缶(0.9L)106 グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
21528334-1缶(3.5L)106 グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
21528526-1缶(0.9L)116 ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
21528535-1缶(3.5L)116 ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする