タンガロイ
チップ 2QP-CNGA
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51683347
2QP-CNGA120404
1ケース(2個)
0.4
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51683356
2QP-CNGA120408
1ケース(2個)
0.8
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51683365
2QP-CNGA120412
1ケース(2個)
1.2
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57941904
2QP-CNGA120404
1個
0.4
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57941983
2QP-CNGA120404
1個
0.4
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
57942096
2QP-CNGA120408
1個
0.8
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57942175
2QP-CNGA120408
1個
0.8
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
57942281
2QP-CNGA120412
1個
1.2
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57942351
2QP-CNGA120412
1個
1.2
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください