タンガロイ
チップ 2QP-SNGA
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51686804
2QP-SNGA120404
1ケース(2個)
0.4
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686820
2QP-SNGA120408
1ケース(2個)
0.8
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686829
2QP-SNGA120412
1ケース(2個)
1.2
¥
34,400
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57943584
2QP-SNGA120408
1個
0.8
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57943471
2QP-SNGA120404
1個
0.4
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57943532
2QP-SNGA120404
1個
0.4
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57943715
2QP-SNGA120412
1個
1.2
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
57943776
2QP-SNGA120412
1個
1.2
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください