タンガロイ
チップ 3QP-TNGA
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51689796
3QP-TNGA160404
1ケース(2個)
0.4
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51689805
3QP-TNGA160408
1ケース(2個)
0.8
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51689814
3QP-TNGA160412
1ケース(2個)
1.2
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57945054
3QP-TNGA160404
1個
0.4
¥
6,260
取扱い終了
返品不可
57945133
3QP-TNGA160404
1個
0.4
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
57945237
3QP-TNGA160408
1個
0.8
¥
6,260
取扱い終了
返品不可
57945316
3QP-TNGA160408
1個
0.8
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
57945422
3QP-TNGA160412
1個
1.2
¥
6,260
取扱い終了
返品不可
57945501
3QP-TNGA160412
1個
1.2
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください